Popis:
Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. prodloužení pro hnací vřetena pro ruční použití s průměrem 9 mm, délkou 1000 mm, upínač nástrojů 3 mm a držákem hřídele 6 mm. 2 Upínací klíče DM OK 6/7 mm a 1 kleština 3 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 25000 RPM
- Upínací skupina kleští: 2
- Včetně Ø kleština [mm]: 3
- Čistá hmotnost: 0,64 kg
- Ø úchyt hřídele [mm]: 6
- Ø vřeteno, max.: 9 mm
- Ø upínač nástrojů: 3 mm
- Délka, montážní čep: 28 mm
- Délka, celkem: 1106 mm
Výhoda:
- Ekonomická alternativa k zakázkovým frézovacím a brusným kolíkům s dlouhou hřídelí.
Rozsah dodávky:
- na poptávku jsou k dispozici pro speciální délky.
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky je 25 000 ot./min.
- Pozor! Při prodloužení vřetena hlavice je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Prosím, nekleštěte příliš velké nástroje na prodloužení, protože jste poháněni duší. prodloužení a stroj musí být vedeny v jedné linii. Pákové a naklápěcí zařízení poškodí prodloužení.
- Při práci s velkými délkami hřídele je nutné před zapnutím hnacího stroje vložit nástroj do obrobku (např. otvory, trubky, kanály nebo drážky). prodloužení je vhodný pouze pro ruční použití v kombinaci s vhodnými pneumatická, elektrickými pohony nebo ohýbacími hřídeli pro nástroje se standardními třísky. Je začleněn do beznárazového kleština zařízení ve spojení s nástrojem schváleným Otáčky. Nikdy nesmí být připevněný na poloměru přechodu. Je zakázáno upnout druhý prodloužení nebo nástroje s naddlouhými hřídeli.