Popis:
Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Výkonný pohon je vhodný pro těžký hlavice. Otáčky lze průběžně regulovat. Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží (max Průměr nástroje až 150 mm). Vypínač je uzamykatelný. napájecí kabel 4 m , 1 upínací příruba, 1 rychloupínací matice, kryt pro ochranu povrchu, antivibrační rukojeť.
Charakteristika:
- Příkon: 1750 wattů
- Výstupní výkon: 1150 wattů
- Rozsah otáček, od: 2300 RPM
- Rozsah otáček, až: 9500 RPM
- Napětí, od: 230 voltů
- Metrika šířky: 70 mm
- Ø otvoru upínač nástrojů: 22,23 mm
- Metrické délky: 400 mm
- Čistá hmotnost: 3 kg
- Ø závit: M14
- Výška: 90 mm
Výhoda:
- Robustní konstrukční stroj pro těžký hlavice.
- Digitální elektronika pro konstantní držení sady Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
- Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
- Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).
Poznámka:
- Použijte vhodný ochranný kryt pro řezání broušení (HT-SV) nebo broušení povrchu (FL-SV) o průměru 115 mm.