Pneumatická bruska PGAS 1/700HV 70,000 ot./min/100 W

Č. pol.: 4007220101315
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
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220101315
EAN/GTIN 4007220101315
Číslo výrobcu 80105095
Číslo L L51050 1093

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Jednotka má vysokou Otáčky a musí být použita s olej. 0,75 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 100 wattů
  • Otáčky: 70000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 15
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 21 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,25 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,12 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrické délky: 145 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
  • Čistá hmotnost: 0128 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 21 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Díky vysokému Otáčky má pohon vysokou velikost řezné rychlosti pro karbidové frézovací kolíky a brusné kolíky.
  • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.