Kuželový záhlubník s frézovacím čepem tvrdokov KSJ 45° Ø 16x03 mm Ø hřídele 6 mm zpracování hran

Č. pol.: 4007220097984
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220097984
EAN/GTIN 4007220097984
Číslo výrobcu 21115467
Číslo L L51060 405

Popis

Popis:

Frézovací kolíky z karbidu wolframu s HRANAMI byly speciálně vyvinuty pro definované obrábění hran. Speciální konstrukce umožňuje, aby byl technická fréza veden přesně podél hran bez poškození obrobku. V jednom kroku lze vytvořit přesné tvary hran. Zaoblení hrany je vyžadováno jako ochranné opatření pro ochrana proti korozi, mimo jiné, podle: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Kónický technická fréza pro vytváření přesně definovaných zkosení. Vhodné pro srážení hran definované 45° úhly zkosení. HRANOVÝ řezací systém se skládá z frézovacích čepů s HRANAMI zubů a speciálního vodicího pouzdra. Systém lze použít na jakýkoli komerčně dostupný pohon pro optimální vedení při odstraňování otřepů světla. Šířka zkosení vyrobená pomocí systému řezání HRAN (ECS) je 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 5000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 5000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 15000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 7000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 9000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • Ozubení: HRANA
  • Ø kuličkové ložisko: 10 mm
  • Ø objímka: 25 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • úhelník: 90 °
  • Délka, struktura: 24 mm
  • Délka, zoubkované: 1 mm

Výhoda:

  • Lepší vedení.
  • Lze použít na jakýkoli komerčně dostupný přímé brusky.
  • technická fréza vyměnitelný.
  • Speciální konstrukce pro přesné vedení.
  • Bezpečné a pohodlné řízení.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Vložte frézovací čepy do obráceného směru. Chcete-li vytvořit jemný povrch, přesuňte jej v synchronním provozu přes okraj. Pokud je to možné, použijte frézovací kolíky s OKRAJI zubů na přímé brusce stlačeného vzduchu PG 3/210 s příslušným vodicím pouzdrem EFH PG 3/210 od společnosti Pferd. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; frézování; zaoblení; zpracování hran; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Systém technická fréza systému řezání HRAN (ECS) lze v případě potřeby znovu objednat a vyměnit. Odpovídající technická fréza: KSK 1603/6 HRANA (Alu) 45°.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka