Popis:
Díky inovativním zubům ALLROUND vyvinula společnost Pferd jedinečné frézovací kolíky pro univerzální hlavice na nejdůležitějších materiálech, jako je ocel a litina, nerezová ocel (INOX), neželezné kovy a litina. Ozubení ALLROUND má všechny výhody osvědčeného 3 PLUS ozubení, ale přesahuje jej z hlediska jeho řezného výkonu až o 30% v hlavice na oceli. Umožňuje pohodlnou práci se sníženými vibracemi a menším hlukem. Kromě toho se pro ALLROUND serration vyznačují značnými úsporami času a vysokou ekonomickou účinností. technická fréza s kruhovým obloukem podle DIN 8032.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 2,5 mm
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 7000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 12000 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 16000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 20000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Ozubení: VŠESTRANNÉ
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 25 mm
- Délka, celkem: 65 mm
Výhoda:
- Výrazně vyšší řezný výkon než u běžných frézovacích čepů s křížovými zuby.
- Úspora nákladů a času díky velmi vysoké rychlosti odstraňování nejdůležitějších materiálů.
- Pohodlná práce díky sníženým vibracím a menšímu hluku.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Neželezný kov měkký
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- zinek
Poznámka:
- Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.