Popis:
Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Řídicí jednotka mikromotoru je vhodná pro regulaci otáček násadec (max. 60 000 ot./min ve směru hodinových ručiček a max. 30 000 ot./min proti směru hodinových ručiček). Plynulou regulaci otáček lze provádět ručně nebo pomocí pedál. Řídicí jednotka má 2 přepínatelné připojovací zásuvky pro mikromotorové násadce.
Charakteristika:
- Výkon: 260 wattů
- Rozsah otáček, od: 1000 RPM
- Rozsah otáček, až: 60000 RPM
- Napětí, od: 230 voltů
- Výstupní napětí: 36 voltů
- Metrika šířky: 180 mm
- Pro mikromotorové násadce: 1000 RPM
- Pro mikromotorové násadce do: 60000 RPM
- Metrické délky: 215 mm
- Čistá hmotnost: 2338 kg
- Výška: 100 mm
Výhoda:
Poznámka:
- Ochranná kostra podle třídy ochrany I.
- Ochranný izolační transformátor