POS Kulatý kartáč bez uzlu RBU Ø50x15 mm StojanØ6 mm Drát z nerezové oceli-Ø0,20

Č. pol.: 4007220070598
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220070598
EAN/GTIN 4007220070598
Číslo výrobcu 43198002
Číslo L L51510 589

Popis

Popis:

Univerzálně použitelné pro čištění, odstraňování rzi, vyhlazování, čištění svařovaných švů, snadné odstraňování otřepů a odstraňování koroze a laků. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 15000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 9800 RPM
  • Metrika šířky: 15 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, ořez: 13 mm
  • Délka, celkem: 50 mm

Výhoda:

  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka