Diamantový suchý vrták DPD FL Ø70mm M14 PSF na obklady (úhlová bruska)

Č. pol.: 4007220070253
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220070253
EAN/GTIN 4007220070253
Číslo výrobcu 68300090

Popis

Popis:

Diamantové vrtáky jsou vhodné pro vrtání otvorů a kulatých výklenků v dlaždicích a obkládačkách např. pro připojení vody, zásuvky a světelné spínače. Se závitem M14 pro úhlové brusky hlavice 115/125 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Max. Tloušťka obrobku: 40 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 70 mm
  • Ø závit: M14
  • Výška, povrch: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Diamantové vrtáky se používají jak při broušení za mokra, tak i za sucha. Pokud je to možné, je mokré broušení obecně vhodnější než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. broušení s malým tlakem, aby se zabránilo přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dlaždice

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka