Popis:
Diamantové brusné kotouče jsou zvláště vhodné pro obrábění tvrdých stavebních materiálů, jako je beton, kámen nebo potěr. Brusné kotouče jsou účinným nástrojem pro vyhlazování nerovných povrchů, jako je odstraňování lepidla na dlaždice a broušení betonu při přípravě na obklady. Používají se také pro srážení hran a lámání kamene.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Výška, povrch: 6 mm
Výhoda:
- Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
- Vynikající účinnost řezání a krátké doby broušení.
- Velmi dlouhá životnost.
- Ideální pro tvrdé stavební materiály, jako je kámen, beton, potěr díky diamantové zrnitosti.
- Vysoká hospodárnost.
Použitie:
- Doporučení k použití: Vhodné pro úhlová bruska všech výkonnostních tříd. broušení s malým tlakem, aby se zabránilo přehřátí nástroje.
- Zpracování úloh: Zkosení; vyrovnání; broušení povrchu
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.