Popis:
Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: 1A1R / DS
- Metrika šířky: 1,6 mm
- Ø otvor: 20 mm
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 110 mm
- Výška, povrch: 7 mm
Výhoda:
- Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
- Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
- Dlouhá životnost.
- Vysoký komfort při řezání.
- Vysoká hospodárnost.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
- Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Cihly
- Železobeton
- Měkké kameny
- Beton
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.