Popis:
Vynikající pro jemné a jemné broušení a pro postupnou přípravu na leštění. Samoostřicí kompaktní zrno umožňuje velmi dlouhou životnost a dosahuje konstantní drsnosti povrchu po celou dobu životnosti. Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, opt., od: 3800 RPM
- OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
- Brusivo: Korund A-COMPACTKORN
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 800
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové zpracování
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.