Upínací hřídel LSS 4 pro pily s dvoukovovými otvory Ø 14 až 30 mm

Č. pol.: 4007220062661
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220062661
EAN/GTIN 4007220062661
Číslo výrobcu 25200407
Číslo L L51140 464

Popis

Popis:

Pferd nabízí hřídele pro děrové pily v různých provedeních. Ty jsou přizpůsobeny příslušným rozměrům děrovka. K dispozici jsou také nástavce na dřík, které jsou vhodné například pro obrábění obtížně přístupných součástí. Hřídele pro vrtání se používají pro upínač děrovka a středicí vrták a jsou k dispozici ve třech velikostech. Všechny hřídele čepů jsou dodávány s pružinou pro lepší vysunutí řezaného materiálu. Hřídel pily na otvory LSS 4 je dodáván s vrták HSS LSB 6/90 a kompresní pružinou.

Charakteristika:

  • Tvar dříku: Kulatý
  • Vhodné pro: LS 14–30
  • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm
  • Ø závit: 1/2-20 UNF

Rozsah dodávky:

  • V závislosti na průměru pily a dostupném pohonu nástroje musí být vybrán příslušný hřídel.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo