Bi-Metal děrovka Co8/M42 Ø 105 mm hloubka řezu 31 mm pro ocel, nerezovou ocel, plech, dřevo

Č. pol.: 4007220062616
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
    Druh produktu Dierovacia píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220062616
    EAN/GTIN 4007220062616
    Číslo výrobcu 25103015

    Popis

    Popis:

    Děrové pily jsou vyrobeny z tvrdého, nerozbitného a stabilního bimetalu HSS. Pilové zuby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu M42 (Co8). Používají se k vytváření průlomů. Závit verze 5/8-18 UNF obsahuje závity LS 32 až LS 210. Vhodný hřídel otvoru je LSS 2.

    Charakteristika:

    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 40 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 110 RPM
    • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 80 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 130 RPM
    • Hloubka řezu, max.: 31 mm
    • Ø vnější metrika: 105 mm

    Výhoda:

    • Ekonomické řezání kulatých průchodů.
    • Žádné chrastění díky proměnlivé rozteče zubů.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
    • Dobrá evakuace čipů.
    • Pohodlné vystředění a vedení děrovka pomocí vyměnitelného středicího vrtáku HSS.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Upevněte středicí vrták do hřídele otvoru a ujistěte se, že vyčnívá alespoň 3 mm (1/8″) nad zuby děrovka. Pokud je to možné, použijte vysoce kvalitní řezný olej při řezání kovů. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost zařízení děrovka. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. HSS děrové pily jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Ujistěte se, že všechny zuby přicházejí rovnoměrně do hlavice. Při řezání se vyhněte kyvacím pohybům, aby nedošlo k prasknutí zubů. Zabraňte přehřátí. Poznamenejte si maximální hloubku řezu. Průměr 105,0 mm je vhodný pro výrobu otvorů pro výfukové vzduchové trubky.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
    • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Dřevotřísková deska
      • Měď
      • Tvrdý neželezný kov
      • Tvrdé dřevo
      • Více neželezné kovy
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké dřevo
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Dřevo
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Hřídele čepů si objednávejte samostatně.

    Poznámka:

    • Při použití nástavců hřídele nepřekračujte doporučené rychlosti děrovacích pil. Nebezpečí nehody!

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka