Bi-Metal děrovka Co8/M42 Ø 38 mm hloubka řezu 36 mm pro ocel, nerezovou ocel, plech, dřevo

Č. pol.: 4007220062425
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220062425
EAN/GTIN 4007220062425
Číslo výrobcu 25101138
Číslo L L51140 340

Popis

Popis:

Děrové pily jsou vyrobeny z tvrdého, nerozbitného a stabilního bimetalu HSS. Pilové zuby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu M42 (Co8). Používají se k vytváření průlomů. Závit verze 5/8-18 UNF obsahuje závity LS 32 až LS 210. Vhodný hřídel otvoru je LSS 2.

Charakteristika:

  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 115 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 300 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 230 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 370 RPM
  • Hloubka řezu, max.: 36 mm
  • Ø vnější metrika: 38 mm

Výhoda:

  • Ekonomické řezání kulatých průchodů.
  • Žádné chrastění díky proměnlivé rozteče zubů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Dobrá evakuace čipů.
  • Pohodlné vystředění a vedení děrovka pomocí vyměnitelného středicího vrtáku HSS.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Upevněte středicí vrták do hřídele otvoru a ujistěte se, že vyčnívá alespoň 3 mm (1/8″) nad zuby děrovka. Pokud je to možné, použijte vysoce kvalitní řezný olej při řezání kovů. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost zařízení děrovka. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. HSS děrové pily jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Ujistěte se, že všechny zuby přicházejí rovnoměrně do hlavice. Při řezání se vyhněte kyvacím pohybům, aby nedošlo k prasknutí zubů. Zabraňte přehřátí. Poznamenejte si maximální hloubku řezu.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Hřídele čepů si objednávejte samostatně.

Poznámka:

  • Při použití nástavců hřídele nepřekračujte doporučené rychlosti děrovacích pil. Nebezpečí nehody!

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka