Popis:
Zub 1 je vhodný zejména pro obrábění z nerezové oceli (INOX), měkkých neželezných kovů a plastů. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 23 900 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. kónická špička technická fréza, zploštělá.
Charakteristika:
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 1600 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 5400 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 5400 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 2200 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 8000 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 8000 RPM
- Ozubení: 1
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 27 °
- Délka, zoubkované: 25 mm
- Délka, celkem: 65 mm
Výhoda:
- Vysoká agresivita.
- Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
- Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- Litina
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdé dřevo
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Termoplasty
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek