Jemný frézovací kolík HSS, Ø 973 mm, Ø 10 mm, Ø 3 mm, SP, univerzální střední jemný

Č. pol.: 4007220058503
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220058503
EAN/GTIN 4007220058503
Číslo výrobcu 22397353
Číslo L L51140 410

Popis

Popis:

HSS frézovací čepy speciálně navržené pro přesné obrábění s průměrem hřídele 3 mm, délkou hřídele 30 mm a speciálními zuby.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 2600 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 2600 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
  • Ozubení: Speciální zuby (SP)
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 1 mm
  • Délka, celkem: 31 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; vyrovnávání; frézování; frézování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka