Válec frézovacího kolíku tvrdokov, ZYA, Ø 06x25 mm, dřík-Ø 6 mm, FVK BS pro plasty (GfK/CFK)

Č. pol.: 4007220050217
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220050217
EAN/GTIN 4007220050217
Číslo výrobcu 21458696
Číslo L L51140 365

Popis

Prevedenie:

  • B

Popis:

Frézy z karbidu wolframu se zuby FVK jsou vhodné pro frézování a konturování širokého spektra plastů vyztužených vlákny, GRP a CFRP. Mohou být také univerzálně použity na tvrdé sklo a uhlíkové vlákno vyztužené termosety. Díky vysoké přesnosti soustřednosti jsou zuby FVK vhodné pro obráběcí stroje a pro ruční použití. Vyznačuje se hladkým frézováním a vytváří hladkou řeznou hranu. Válcový technická fréza s vrtákem řezné hrany. Frézovací kolíky s břitem pro vrtání (BS) umožňují kombinované vrtání a frézování.

Charakteristika:

  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken vyšší než 40 %: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken vyšší než 40 %: 48000 RPM
  • Provedení: B
  • Ozubení: FVK
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro GRP a CFRP i s obsahem vlákniny > 40 %.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Vždy vyberte průměr frézovacího čepu větší než tloušťka obráběného materiálu, aby nedošlo k klepání a chatování s rizikem zlomení nástroje a poškození obrobku. Zvyšte Otáčky, pokud má nástroj tendenci klepnout. V případě potřeby snižte Otáčky a kontaktní tlak, pokud dojde k tavení. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Zastřihovací kolíky s břitem pro vrtání (BS) jsou obzvláště vhodné pro použití stroje a robota.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; vrtání; vyrovnávání; frézování; Ořezávání; zpracování povrchu; ořezávání
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • plasty
    • Termoplasty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka