tvrdokov frézovací kolík plamen B Ø 03x07 mm dřík Ø 3 mm Z5 univerzální jemný

Č. pol.: 4007220049570
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220049570
EAN/GTIN 4007220049570
Číslo výrobcu 21202553
Číslo L L51140 511

Popis

Popis:

Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. technická fréza ve tvaru plamene podle normy ISO 7755/8 se zuby podle normy DIN 8033.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 0,8 mm
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 37000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 37000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 37000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 37000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 48000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 64000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 48000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 64000 RPM
  • Ozubení: 5
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 7 mm
  • Délka, celkem: 37 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.