tvrdokov frézovací kolík válec ZYAS čelo. Ø 06x16 mm Ø hřídele 6 mm Z4 univerzální střední jemný

Č. pol.: 4007220044995
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220044995
    EAN/GTIN 4007220044995
    Číslo výrobcu 21100246
    Číslo L L51140 422

    Popis

    Popis:

    Serration 4 je zvláště vhodný pro obrábění z nerezové oceli (INOX), oceli a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu s krátkými třískami a vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033 na obvodu a na ploše.

    Charakteristika:

    • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 13000 RPM
    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
    • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 13000 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 13000 RPM
    • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 19000 RPM
    • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 24000 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
    • Ozubení: 4
    • Ø vnější metrika: 6 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, zoubkované: 16 mm
    • Délka, celkem: 55 mm

    Výhoda:

    • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
    • Dlouhá životnost.
    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
    • Vysoká kvalita povrchu.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Vysoce tepelně odolné materiály
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka