tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík INOX válec ZYAS čelo Ø 03x13 mm Ø hřídele 3 mm z nerezové oceli

Č. pol.: 4007220034453
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220034453
EAN/GTIN 4007220034453
Číslo výrobcu 21200282
Číslo L L51140 606

Popis

Popis:

S INOX serrací vyvinula společnost Pferd inovativní frézovací čepy pro obrábění nerezové oceli (INOX). Serrace INOX se vyznačuje extrémně vysokým řezným výkonem u všech austenitických, korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vytváří podstatně méně vibrací než srovnatelné křížové převody. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby na obvodu a na obličeji.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 27000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 48000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 27000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 48000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 64000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 48000 RPM
  • Ozubení: INOX
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
  • Dosahuje vysoce kvalitních povrchových vlastností díky optimálnímu utváření třísek.
  • Zabraňuje zasytí materiálu kvůli nízké tvorbě tepla.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka