Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. CC-GRIND FLEX je poloflexibilní doplněk k CC-GRIND SOLID. Byl speciálně vyvinut pro svařování švu obrábění. Butt svary mohou být zcela vyrovnané ploché. To znamená, že důlky a hrby, které lze vidět zejména po malování nebo malování, jsou věcí minulosti. Poloflexibilní brusný kotouč pro ocel s vysokou účinností broušení a maximální životností.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: CC-GRIND FLEX
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: JEMNÝ (jemný)
Výhoda:
- Nejrychlejší pracovní postup díky vysoce agresivnímu brusivo.
- Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 80 %.
- Kompozitní konstrukce nosné desky ze skleněných vláken zaručuje stejnou robustní a bezpečnou hlavice jako u hrubovací kotouč.
- Zcela ploché vyrovnávání tupých svarů – bez promáčknutí a hrbů.
- Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.
Použitie:
- Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pro optimální výkon použijte sadu upínacích přírub SFS CC-GRIND s rovným úhlem náběhu.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
Rozsah dodávky:
- Sadu upínacích přírub SFS objednávejte samostatně.