Korund brusný kotouč samolepící OOP Ø 30mm A320 pro výrobu nástrojů a forem

Č. pol.: 4007220027196
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220027196
    EAN/GTIN 4007220027196
    Číslo výrobcu 42832232
    Číslo L L51050 1589

    Popis

    Popis:

    hlavice na obrysy je také možné díky flexibilnímu systému samolepicích brusných listů a držák. Samolepicí brusné kotouče držák lze používat na běžně dostupných úhlových bruskách s regulací otáček nebo pomalým chodem.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 12700 RPM
    • OT./MIN, opt.: 6500 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 30 mm
    • Velikost zrna: 320

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů.
    • Vysoce kvalitní lepicí spoje zajišťují, že ronde je bezpečně přidržován na držák.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Vložte brusné listy s držák brusných listů. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchová úprava
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Rozsah dodávky:

    • Objednávejte držák brusných listů samostatně.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka