Korund brusný kotouč samolepící OOP Ø 30mm A180 pro výrobu nástrojů a forem

Č. pol.: 4007220027172
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220027172
EAN/GTIN 4007220027172
Číslo výrobcu 42832218
Číslo L L51050 755

Popis

Popis:

hlavice na obrysy je také možné díky flexibilnímu systému samolepicích brusných listů a držák. Samolepicí brusné kotouče držák lze používat na běžně dostupných úhlových bruskách s regulací otáček nebo pomalým chodem.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12700 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6500 RPM
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů.
  • Vysoce kvalitní lepicí spoje zajišťují, že ronde je bezpečně přidržován na držák.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Vložte brusné listy s držák brusných listů. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte držák brusných listů samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka