Držák pro samolepicí brusný kotouč PSA-H Ø 20 mm Ø hřídele 3 mm

Č. pol.: 4007220026946
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220026946
EAN/GTIN 4007220026946
Číslo výrobcu 42160003

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Flexibilní držák brusných listů pro použití samolepicích brusných listů. držák brusných listů byl speciálně navržen pro výrobu nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PSA-H
  • OT./MIN, max.: 19100 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 35 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní lepicí spoje zajišťují, že ronde je bezpečně přidržován na držák.
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.