Popis:
Společnost Pferd nabízí širokou škálu nástrojů brusivo na podporu obrábění různých geometrií a materiálů obrobků. Skládají se z nosného materiálu, základní vazby a krycí vazby pro upevnění brusných zrn. V závislosti na velikosti zrna lze pomocí nástrojů vyrobených z materiálu brusivo na substrátu dosáhnout vysoké odstranění materiálu nebo velmi jemné povrchové úpravy. Dostupné nosné materiály se liší svými vlastnostmi, jako je odolnost proti přetrhu, flexibilita a opotřebení. Volba vhodné podpory přizpůsobí brusný nástroj požadavkům zamýšlené aplikace: Papír lze nalézt v dřevozpracujícím průmyslu a v řemeslo, například v tesařích, malířích a lacích, tkanina se používá hlavně při zpracování kovů a vulkanizované vlákno je velmi odolné proti opotřebení a v různých tloušťkách se používá hlavně pro výrobu vláknových brusek. sada obsahuje 20 zipů na suchý zip korund A v různých velikostech zrn pro hrubé broušení v průmyslu a řemeslo. Pásky na suchý zip jsou vhodné pro větší povrchy broušení. hlavice na obrysy je také možné díky flexibilnímu systému lemování na suchý zip a držáku na suchý zip. S držákem na suchý zip lze disky na suchý zip použít na běžně dostupné úhlové brusky s nastavitelnou rychlostí nebo pomalým chodem s montáží M14.
Charakteristika:
- Typ Pferd: sada KR 125 A HRUBÝ
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: Hrubá
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Rychlá výměna nástrojů díky systému suchý zip.
- Univerzálně vhodné pro téměř všechny materiály.
- Seznamte se a vyzkoušejte rozsáhlý program.
- Koordinovaná předvolba nejběžnějších variant.
Použitie:
- Doporučení k použití: Nejlepších výsledků broušení je dosaženo pomocí úhlových brusek řízených rychlostí. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Ocelová litina
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
Rozsah dodávky:
- Držák na suchý zip si prosím objednávejte samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Umístěte pásky na suchý zip centrálně na držák.