Popis:
Ploché karbidové pilníky pro plánovač obrábění a konvexní povrchy. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků. Obdélníkový pilník, sférický v příčném směru, se zuby na dvou stranách, z nichž jeden je vybaven třískovými jističi.
Charakteristika:
- Typ Pferd: HMF 13220
- Lamač třísek: 1 stránka bez, 1 stránka s
- Zuby Pro CM: 5
- Metrika šířky: 7 mm
- Metrické délky: 132 mm
- Výška: 20 mm
Výhoda:
- Nejlepší pracovní výsledky díky radiálním a sférickým zubům.
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)