Karbidový pilník, kulatý, Ø 10,0x50 mm, 8 zubů/cm, pro ocel, ocelové materiály > 54 HRC

Č. pol.: 4007220016459
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220016459
EAN/GTIN 4007220016459
Číslo výrobcu 14405040

Popis

Popis:

Kulaté karbidové pilníky pro zpracování konkávních tvarů a pro dokončování vnitřních poloměrů, např. průsakových hran. Kruhové karbidové pilníky s kruhovými zuby. upínač v držák pilníků HMFH 51 R je navržen tak, aby soubory mohly být přesunuty kolem své vlastní osy v krocích po 60 °. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HMF 1050
  • Zuby Pro CM: 8
  • Metrické délky: 50 mm
  • Ø vnější metrika: 10 mm

Výhoda:

  • Jedinečná geometrie zubů zaručuje nejlepší pracovní výsledky.
  • 360° použití je možné.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Držáky pilníků z karbidu objednávejte samostatně.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.