Držák pilového listu typ 296 350mm pro profilované pilové listy, ergonomicky tvarované

Č. pol.: 4007220015902
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220015902
EAN/GTIN 4007220015902
Číslo výrobcu 13203350
Číslo L L51060 654

Popis

Popis:

Pferd nabízí držák pro různé soubory a listy souborů. Řada PFERD zahrnuje držáky pilníků, nastavitelné držák pro tělové pilníky a držák pro listy pilníků, karbidové pilníky a ruční odjehlovač. Opakovaně použitelný, ergonomicky navržený systém držák pilníků pro optimální správu souborů a nejlepší výsledky. Vhodné pro listy s tělesným pilníkem. K dispozici ve dvou různých velikostech pro všechny vyfrézované listy KOŇSKÝCH pilníků.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 296 a
  • Vhodné pro délku [mm]: 350 mm

Výhoda:

  • Rychlá výměna nástrojů bez speciálních nástrojů.
  • Praktický design.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka