Sada dílenských pilníku 6-dílná v svinovací pouzdro 200/300mm univerzální od hrubování po dokončovací obrábění

Č. pol.: 4007220011508
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Dielenský pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220011508
    EAN/GTIN 4007220011508
    Číslo výrobcu 11800555
    Číslo L L51060 279

    Popis

    Prevedenie:

    • WR

    Popis:

    Kvalitní soubory pro průmysl a řemeslo v ochranné a klimaticky odolné PVC vaku pro ukládání a skladování v kufr na nářadí nebo na pracovní stůl. Každý pilník má ergonomickou brožuru.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 555
    • Provedení: WR
    • Délka 2: 300 mm
    • Metrické délky: 200 mm

    Výhoda:

    • Vhodné pro širokou škálu aplikací.
    • Obsahuje odpovídající svinovací pouzdro pro prostorově úsporný ukládání a skladování.
    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Dřevo
      • zinek

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka