Sada pilníku na klíče s dřevěnou brožurou 6-tlg. 100mm Hieb 2 pro filigránové feilery

Č. pol.: 4007220011393
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220011393
EAN/GTIN 4007220011393
Číslo výrobcu 11706100
Číslo L L51060 3
Výrobca August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Příčný řez pro univerzální práci se soubory. sada obsahuje výběr klíčových souborů orientovaných na aplikace. Dodává se s otevřenými dřevěnými sponami v plastovém sáčku, který chrání před nečistotami a poškozením. Klíčové soubory nejsou k dispozici jednotlivě, ale pouze na sada.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 265 B
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm

Výhoda:

  • Univerzální.
  • Velmi praktický design pro zpracování jemných součástí.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; ořezávání; dokončování; ostření Zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka