Náhradní omezovač hloubky, typ 4131 7x4 mm 200mm bat 2 pro KSSG 91 ChainSharp

Č. pol.: 4007220011225
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Pilník obmedzovača hĺbky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220011225
    EAN/GTIN 4007220011225
    Číslo výrobcu 11691202
    Číslo L L51060 681

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí řadu náhradních souborů pro různé nástroje pro archivaci. Kromě náhradních pilníků pro lakovací frézu a náhradních pilníků pro univerzální břity jsou pro nabrušovací pily Pferd k dispozici také pilníky pro řetězovou pilu a omezovač hloubky. Obdélníkový pilník s oboustranným lomítkem. Vhodné pro ŘETĚZ řetězových pil OSTRÉHO ořezávátka KSSG.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 4131
    • Metrika šířky: 7 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 200 mm
    • Výška: 4,5 mm

    Výhoda:

    • Rychlost ablace přesně odpovídá omezovačům hloubky.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Zaostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka