Popis:
Soubory s omezovačem hloubky jsou ploché obdélníkové ostření, které umožňuje přesné přeostření omezovačů hloubky na řetězcích pily. Soubory s omezovačem hloubky jsou také k dispozici pro různé ořezávátka řetězové pily od společnosti Pferd. Obdélníkový pilník s rybářským prutem, se dvěma kulatými neořezaných hranami a řezem na dvou stranách. typ F podle DIN 7262. Ploché pilníky řetězové pily se používají k ukládání omezovačů hloubky pilových řetězů. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1213 ruk
- Metrika šířky: 20 mm
- Lomítko: 2
- Metrické délky: 200 mm
- Výška: 3,5 mm
Výhoda:
- Rychlost ablace přesně odpovídá omezovačům hloubky.
Použitie:
- Zpracování úloh: Zaostřit
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)