pilník na kontakty byty tenké 100mm bat 2 pro kontakty, úzké drážky, otvory

Č. pol.: 4007220010747
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník na kontakty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220010747
EAN/GTIN 4007220010747
Číslo výrobcu 11509150
Číslo L L51130 72

Popis

Popis:

Kontaktní soubory se používají k přípravě nebo čištění elektrických kontaktů pro váš hlavice a jsou vhodné pro obrábění úzkých drážek a průchodů. Obdélníkový pilník s plochým držadlem a řezem 2 na dvou stranách. typ A podle DIN 7283. Velmi tenký pilník, který je vhodný zejména pro obrábění kontaktů, úzkých drážek a průchodů. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Tyto kontaktní soubory jsou dodávány v průmyslovém balení. Díky vysekané rukojeti souborů není vyžadován žádný další rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1118 A
  • Metrika šířky: 8 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm
  • Výška: 1,2 mm

Výhoda:

  • Díky děrované rukojeti lze použít bez rukojeť.
  • Velmi tenký průřez k hlavice v drážkách.
  • Praktický design.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Více neželezné kovy
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)