pilník na pily trojúhelníkový normální 150mm hib 2 univerzální pro ostření

Č. pol.: 4007220010327
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pilníky na pílové listy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220010327
EAN/GTIN 4007220010327
Číslo výrobcu 11401152

Popis

Popis:

Trojúhelníkové pilníky z Pferd jsou trojúhelníkové, špičaté pilníky s tyčí. Pilové pilníky lze použít na ocel a litou ocel a jsou vhodné zejména pro ostření pilového nářadí. Pferd nabízí trojúhelníkové pilové pilníky v mnoha provedeních a tvarech. Trojúhelníkové, špičaté pilníky s rybářským prutem. Lomítka na třech stranách a třech okrajích. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1232
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Dobrý výkon při odstraňování.
  • Dlouhá životnost.
  • Univerzální.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka