rašple na dřevo kolem 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Č. pol.: 4007220009727
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Rašpľa na drevo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220009727
    EAN/GTIN 4007220009727
    Číslo výrobcu 11308252

    Popis

    Popis:

    Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Kulatý, špičatý pilník s průběžným škrabatým řezem. typ E podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1562
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 250 mm
    • Ø vnější metrika: 11,5 mm
    • včetně rukojeť: Bez

    Výhoda:

    • Vysoký úběrový výkon.
    • Dobrá evakuace čipů.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Dřevo

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka