pilník na klíče s brožurou Flaustumpf 100mm Hieb 2 pro filigránové podání

Č. pol.: 4007220009154
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220009154
EAN/GTIN 4007220009154
Číslo výrobcu 11251102
Číslo L L51060 252

Popis

Popis:

Malé pilníky pro lehké a jemné pilníky jsou vhodné zejména pro výrobu nástrojů a forem. Pferd vyrábí tyto soubory podle specifikací DIN 7283. Obdélníkové soubory, které jsou řezány na třech stranách a nerozřezané na jedné straně. Verze s rybářským prutem. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Tyto klíčové soubory jsou dodávány v POS balení s dřevěnou rukojetí.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1117
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm
  • Výška: 1,4 mm
  • včetně rukojeť: Dřevěná brožura

Výhoda:

  • Univerzální.
  • Velmi praktický design pro zpracování jemných součástí.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; ostření; povrchové zpracování; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka