Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Polokruhový pilník s řezem na dvou stranách a rybářským prutem. typ E podle DIN 7261. Vynikající přesnost díky KOŇSKÝM spirálovým řezům na půlkulaté straně. Ideální pro zpracování měkkých kovů. Speciální řez speciálně určený pro hrubé odstraňování měkkých kovů, jako je hliník. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1652 w.
- Metrika šířky: 30 mm
- Lomítko: 0
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 8,5 mm
Výhoda:
- Speciální geometrie břitu zabraňuje ucpání pilník.
- Dobré povrchy.
- Práce s energeticky úsporným výkonem.
Použitie:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Více neželezné kovy
- plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek