dílenský pilník HALBRUND-Spitz 100mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Č. pol.: 4007220006177
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220006177
EAN/GTIN 4007220006177
Číslo výrobcu 11105102
Číslo L L51060 145

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Půlkulatý špičatý pilník s řezem na dvou stranách. Verze s rybářským prutem. typ E podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a polokruhových profilů. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1152 SP
  • Metrika šířky: 10,4 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm
  • Výška: 2,5 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Soubory používejte univerzálně pro různé aplikace v dílně.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Vhodné výrobky

Príslušenstvo