pilník na řetězové pily kulatá Ø 3,5x200mm klasická řada

Č. pol.: 4007220005194
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220005194
EAN/GTIN 4007220005194
Číslo výrobcu 11004153
Číslo L L51060 78

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava. Klasický spirálový řez pro uživatele, kteří preferují agresivní podání.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 412 200
  • Rozteč řetězu: 1/4 LP
  • Lomítko: Klasická linka
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 3,5 mm

Výhoda:

  • Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka