Netkaný brusný váleček POLINOX PNG Ø 100x100 mm, klínová drážka 19 mm A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Č. pol.: 4007220002636
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220002636
EAN/GTIN 4007220002636
Číslo výrobcu 44641203
Číslo L L51050 791

Popis

Popis:

Brusné válečky POLINOX jsou vhodné zejména pro obrábění velkých ploch. Brusný fleece se skládá z několika vysoce vlnitých brusných fleecových pásů, které jsou navinuty kolem Kern. Zvlněné uspořádání brusného rouna umožňuje rohož povrchů bez odizolování.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4800 RPM
  • OT./MIN, opt.: 2500 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Ø otvor: 19 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Velikost zrna: 280

Výhoda:

  • Dlouhá životnost díky hustě zabalené lamele.
  • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Válečkové pohony

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Otvor ø 19 mm se 4 drážkami je vhodný pro všechny běžné válečkové pohony.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka