Stranový jednostranný klíč SW.60 mm D.492 mm

Č. pol.: 40040600
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 40040600
    EAN/GTIN 4018754018390
    Číslo výrobcu 40040600
    Číslo L L60010 1735

    Popis

    Popis:

    • DIN 894 až 85 mm
    • Speciální ocel, ocelová šedá

    Charakteristika:

    • a: 18 mm
    • Délka [mm): 492 mm
    • Hmotnost: 1650 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 60 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 60 mm
    • Šířka mm (b): 122 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka