Stranový jednostranný klíč SW.36 mm D.300 mm

Č. pol.: 40040360
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40040360
EAN/GTIN 4018754018345
Číslo výrobcu 40040360
Číslo L L60010 1965

Popis

Popis:

  • DIN 894 až 85 mm
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 12,8 mm
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 421 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36 mm
  • Šířka mm (b): 74 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka