Stavitelný klíč 40 extra dlouhý 65 mm

Č. pol.: 40.65LA
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 40.65LA
    EAN/GTIN 3662424047817
    Číslo výrobcu 40.65LA
    Číslo L L60130 9568

    Popis

    Popis:

    • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
    • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
    • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
    • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
    • Chromovaný, matný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 65
    • Š x B1 [mm]: 49,7 x 98,0
    • E [mm]: 24,5 [mm]: 32
    • L [mm]: 840
    • [g]: 6000

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka