PRODLOUŽENÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 27 MM

Č. pol.: 40.27LA
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40.27LA
EAN/GTIN 3148516621948
Číslo výrobcu 40.27LA
Číslo L L60130 49
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 433
  • [g]: 590

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka