Univerzální samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pozinkováno 250 mm

Č. pol.: 40 04 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Samosvorné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 40 04 250
    EAN/GTIN 4003773002710
    Číslo výrobcu 40 04 250
    Číslo L L70010 341

    Popis

    Popis:

    • bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál na místě
    • vysoce odolný
    • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
    • Obsluha jednou rukou
    • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky

    Charakteristika:

    • Upínací kapacita kruhového tvaru: 35 mm
    • Upínací kapacita 4hranu: 30 mm
    • Šestihranná upínací kapacita: 32 mm
    • pozinkováno

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka