Digitální Třmenový mikrometr pro měření tloušťky stěny trubky, IP65, palce/mm ocel sférický dotek/ploché vřeteno, 0-1″

Č. pol.: 395-362-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 395-362-30
EAN/GTIN 4946368689500
Číslo výrobcu 395-362-30
Číslo L L40010 12361

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic pro měření tloušťky stěny potrubí se používá k měření všech zakřivených povrchů a tloušťky stěn trubek, ložisek, kroužků atd. S kulovou nebo válcovou kovadlinou.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka