Kleště 1000V Diagonální boční štípací kleště

Č. pol.: 391A.14VE
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 391A.14VE
EAN/GTIN 3662424099670
Číslo výrobcu 391A.14VE
Číslo L L60130 10733

Popis

Popis:

  • Štíhlá hlava pro obtížný nebo úzký přístup (rozváděčové skříně, elektroinstalační práce apod.)
  • Řezné hrany navržené pro hladké řezání všech typů vodičů: drátů, měkkých drátů, moderních materiálů atd. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Velký převod páky a posun osy pro minimální námahu při stříhání
  • Dlouhá životnost díky chrom-molybden-vanadiové oceli, s indukčně kalenými břity
  • Ergonomické rukojeti z bimateriálu odolného proti chemikáliím s.: - Podpůrnou vratnou pružinou.- Připraveným upevňovacím bodem (upevňovací bod prodlužuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Lakovaný povrch s ochranou proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka