Očkoplochý klíč ″39″ Set, 10 ks.

Č. pol.: 39.JE10T
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 39.JE10T
EAN/GTIN 3148515282324
Číslo výrobcu 39.JE10T
Číslo L L60130 551

Popis

Popis:

  • Krátký očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • Hlava se šestihranným profilem OGV® pro výkonné, šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená v úhlu 15°
  • Hlava vidlice zkosená v úhlu 15°
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Kontejner: Taška: N.38A-10A
  • [kg]: 0,250

Rozsah dodávky:

  • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
  • Kontejner: Taška: N.38A-10A

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka