Očkoplochý klíč ″39″ krátký 14 mm

Č. pol.: 39.14
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 39.14
EAN/GTIN 3148510998848
Číslo výrobcu 39.14
Číslo L L60130 2371

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8
  • C1 [mm]: 8,5
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 147
  • 6hran - 12hran [mm]: 12
  • [g]: 70

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka