Gilet invernale XS

Č. pol.: 389918459800XS
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
Druh produktu Prešívaná vesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 389918459800XS
EAN/GTIN 7330509508206
Číslo výrobcu 389918459800XS

Popis

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Finitura
Dorso allungato
Tasche
Tasche interne con tasca per telefono
Tasche anteriori con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta, Fodera in flanella

Dettagli
Interno del colletto in colore a contrasto
Sezioni delle spalle rinforzate
Camoscio posteriore ricamato
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via

Rafforzamento
Spalle rinforzate
Funzionalità
Foderata

Descrizione:

  • Gilet invernale foderato termicamente per tenervi al caldo nelle stagioni più fredde
  • Il gilet è realizzato in materiale leggero e presenta rinforzi in CORDURA® Denim sulle spalle e una cerniera anteriore
  • È dotato di un cappuccio foderato termicamente staccabile e regolabile
  • Le tasche anteriori sono dotate di cerniera e le tasche interne includono anche una tasca per il cellulare
  • Il gilet invernale è dotato di una schiena lunga per tenere fuori il freddo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.